P2004 TB induktiv længde målesonde inklusive testrapport

Art.-nr.: 5323031
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Følere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5323031
EAN/GTIN 4059192055134
Producentnummer 5323031
L-nummer L40100 705
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Varianter uden og med pneumatisk løft eller belastning
  • Målestift monteret i kuglelejestyring
  • Høj linearitet over hele måleområdet
  • Udmærket elektromagnetisk afskærmning (EMC)
  • Alle prober kan konverteres fra aksial til radial kabeludgang ved hjælp af den medfølgende hætte
  • Specifikationer for kemisk modstandsdygtighed: modstandsdygtig over for olie, benzin, vand og alifater. Moderat resistent over for syrer, baser, opløsningsmidler og ozon

Beskrivelse:

Induktiv sonde Millimar P2004 TB
  • Kompatibilitet: Tesa Måleområde følerstangsmåler, fin pointer, sonde: ± 2 mm
  • Trykluftfremføring (maks. 1 bar)
  • Målekraft (tekst): Trykluftafhængig
Leveringsomfang: Brugsanvisning, hætte til lateral kabeludgang, nøgle til justering af forslag.

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Afstand nedre stop MAX: 0 mm
  • Måleområde start_mm: -2 mm
  • Afstand nedre stop MIN: -2.2 mm
  • Lejetemperatur MIN: -10 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter