Enkeltstående stige med rygstøtte i rustfrit stål, 10,72 m

Art.-nr.: 530125
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Stigeteknik, bærevne 150 kg
Stighøjde 9.520 mm
Bredde, udvendigt 520 mm
Vangehøjde 60 mm
Vægafstand 200 mm
Materiale Specialstål
Stigekabler enkelt kabel
Med rygbeskyttelse ja
Produkttype Fast stige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 530125
EAN/GTIN 4031405935211
Producentnummer 530125
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Fakta
  • Indtrækning af stigeledder i henhold til DIN 18799-1/-3, DIN 14094-1 og DIN EN ISO 14122-4: Afhængigt af valg af standard og den konkrete situation ved udgangen er der behov for ekstra komponenter såsom udgangstrin, gelænder og sikkerhedsdør. Disse er ikke inkluderet i det komplette sæt og skal bestilles separat.
  • Uanset stigningshøjden gælder følgende:
  • Som faldsikring kan enten rygbeskyttelse eller stigeforsikring anvendes (kombination er ikke tilladt, da rygbeskyttelsen hindrer redning af personer).
  • Arbejdsmedicinsk undersøgelse af egnethed til arbejde i højden (f.eks. G 41), nødvendigheden afhænger af risikovurderingen (bl.a. samlet stigningshøjde, type faldsikring) af de pågældende stigeanlæg.
  • En dokumentation for undergrundens bæreevne skal for hvert byggeprojekt fremlægges af en ansvarlig ekspert i stabilitet.
  • Den lodrette overlapning af på hinanden følgende ledere skal være mindst 1.680 mm.
  • Ved usikrede udstigningssteder er det nødvendigt at montere gelændere på begge sider af stigen eller i udstigningsniveauet.
  • Spalten ved udgangen må ikke være større end 75 mm.
  • indgangsmål: Afstand fra indgangsniveau til første trin 100 – 400 mm
  • Ved udstigning foran skal det øverste trin være i højde med udstigningsniveauet.
  • Ved stiger med stigeafskærmning skal det frie område foran stigen være mindst 800 x 800 mm, når der klatres op. Disse mål skal også overholdes ved nye anlæg i bestanden.
  • Disse mål skal også overholdes ved nye anlæg i bestanden.
  • Afstanden mellem stigestigen og gelænderet må højst være 180 mm.
  • Forbindelsen til faldsikringen skal kunne etableres og løsnes fra et sikkert ståsted.
  • For at sikre et sikkert greb om sidestængerne skal der være mindst 75 mm fri plads til tilstødende dele omkring sidestængerne (med undtagelse af komponenter, der hører til stigen).
Oplysninger om bæredygtighedskriterier
  • virksomhedscertificering: ISO 9001
  • virksomhedscertificering: ISO 14001
  • virksomhedscertificering: EN 1090
  • virksomhedscertificering: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • MUNK Group arbejder efter en adfærdskodeks.
  • Leveringskædeloven finder ikke anvendelse på grund af vores størrelse.
  • De anvendte materialer er angivet i de tekniske specifikationer.
  • Ressourcebesparende produktion: egne solcelleanlæg
  • Energieffektivt forbrug ved fremstillingen: LED-belysning
  • Reparationsvenlighed, holdbarhed og kvalitet: 15 års garanti på serieprodukter fremstillet i Tyskland
  • genanvendelighed: Vores produkter består hovedsageligt af aluminium, stål eller træ og kan genbruges direkte.
  • Socialt acceptable arbejdsforhold i produktionen: fair lønninger, ligestilling mellem kønnene
  • Sparsommelig og genanvendelig emballage: Ingen brug af styropor, overvejende brug af træ og pap, lav andel af plast
  • Ingen sundhedsmæssig belastning for brugerne

Egenskab:

  • Udvendig bredde: 520 mm
  • Konstruktionstype: Enkelt hastighed
  • Søjlehøjde: 60 mm
  • Kabellængde inkl. Afgangsspær: 10720 mm
  • Materiale: Specialstål
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Højde: 9520 mm
  • Udførelse af trin: Vanger
  • Vægafstand: 200 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter