Foldbar platformsstige med smalt chassis 14 trin

Art.-nr.: 52714
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Antal trin 14
Materiale Aluminium
Produkttype Platformstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 52714
EAN/GTIN 4031405527140
Producentnummer 052714
L-nummer L90110 285
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Platformstige i aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • 80 mm dybe, rillede trin
  • Rummelig platform med ribkant for et sikkert stativ (650 x 600 mm)
  • 4-foldet krympet trin/spat forbindelse
  • Med tosidet gelænder, 3-sidet, 1,000 mm højt gelænder med knæ- og fodbånd og sikkerhedstov
  • Støttedel med smalt chassis og ballastvægt for høj stabilitet
  • Takket være robuste stålhængsler kan den klappes ned for at spare plads (hvis den ydre ballastvægt er påkrævet)
  • Specielt velegnet til smalle gange eller lignende
  • Integrerede faste hjul Ø125 mm med bremse for hurtig ændring af placering, når de er foldet ud.
  • Nivello stigesko med patenteret 2-akset hældningsteknologi
  • Generøs værktøjsbakke
  • Udvendig bredde: 650 mm (uden tværskinne)
  • Trinafstand: 235 mm
  • Lederhældning: 70°
  • Maksimal belastning: 150 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 5250 mm
  • Udvendig bredde: 650 mm
  • Ballastvægt: 160 kg
  • Samlet længde foldet: 5000 mm
  • Vægt inkl. Ballastvægt: 218 kg
  • Højde: 4275 mm
  • Søjlehøjde: 73 mm
  • Støttens søjlehøjde: 58 mm
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Hældning: 70 °
  • Platformsbredde: 600 mm
  • Perronhøjde: 3230 mm
  • Perronlængde: 650 mm
  • Trinlængde: 2400 mm
  • Standplatform tælles som et trin: Ja
  • Trin-/trinafstand: 235 mm
  • Antal trin/trin: 14 trin
  • Trin/trindybde: 80 mm
  • Tværskinnebredde: 1000 mm
  • Udførelse af trin: Trin

Downloads og dokumenter

Egnede produkter