Universalfilsæt 5 dele i rulletaske Hugning 2, med træskaft, Længde uden angel: 200mm

Art.-nr.: 517240 200
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde uden angel (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Norm: DIN 7261

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Behugning 2
Længde uden angel 200 mm
Norm DIN 7261
Produkttype Værkstedsfil

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 517240 200
EAN/GTIN 4009215169928
Producent/ansvarlig person Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 

Betegnelse

Udførelse:

Råemnerne er smedet og slebet og forsynes af specialmaskiner med et præcist hug af ensartet tæthed og dybde. De ikke-konvekse file har en tandform, som er afstemt efter hver enkelt filtype.
For at beskytte filene er sættene placeret overskueligt i robuste nylon-rulletasker.
Beskyttede filer bliver ikke beskidte, og behugningen bliver ikke beskadiget; det garanterer vedvarende høj fileydelse, glatte filflader og forlænget standtid.
Med filskaft i hårdt træ.
Hug 2 = forfil.

Anvendelse:

Kvalitetsfile til værkstedsbrug med lang standtid og høj fileydelse.

Leveringsomfang:

Filsortiment med 5 dele med hhv. én flad, trekantet, firkantet, halvrund og rund fil.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter