2-punkts borehulsmåler med mikrometer, 150-250 mm, 0,01 mm

Art.-nr.: 511-815-20
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
Produkttype 2-punkts indvendigt finmåleapparat

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 511-815-20
EAN/GTIN 4946368855301
Producentnummer 511-815-20
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Disse indvendige mikrometre med mikrometerskruer gør det muligt at foretage målinger uden at skifte måleindsats. Målerne har følgende fordele: En lang stempelhub sikrer maksimal nøjagtighed. Kontaktpunkterne er lavet af hårdt metal (18 mm), hvilket sikrer høj holdbarhed og slidstyrke. Et stort håndtag reducerer varmeoverførslen fra operatøren med 50 %. Bredt måleområde med sub-anvils.

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 150 - 250
Graduering: 0,01 mm
Repeterbarhed: 0,5 µm
Tommer/Metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: I en æske inkl. plastdæksel til måleinstrumenter

Egnede produkter