T-shirt UNIQUE Potsdam, Unisex, Kornblå/sortblå, Størrelse XL

Art.-nr.: 50567-959-11010 XL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 50567-959-11010 XL
EAN/GTIN 5711074223275
Producentnummer 50567-959-11010 XL
L-nummer L01190 2868
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kæmmet bomuld absorberer fugt og giver høj komfort
  • Moderne, tætsiddende pasform med masser af bevægelsesfrihed
  • Ribkanter på halsen
  • Halskant
  • Optimeret overflade til påføring af et firmalogo
  • Produktet er velegnet til industrielt vasketøj

Egenskab:

  • Førsteklasses ydeevne
  • Tofarvet
  • Kæmmet bomuld
  • Moderne pasform
  • Stærk kvalitet
  • Forkrympet
  • Rund halsudskæring
  • Ribkanter på halsen
  • Halsbånd
  • Stofsammensætning: 60% bomuld/40% polyester
  • Materialets gramvægt/stoftæthed: 195 g/m²
  • Single jersey stof. Kan krympe op til 5%.
  • Brystomkreds: 112 cm / 44 tommer

Norm:

  • OEKO-TEX-STANDARD 100
  • ProWash - en ISO 15797

Bemærk:

  • Delikat vask, maks. 60 grader C.
  • Må ikke klor
  • Tåler tørretumblere - begyndelsestemperatur maks. 80 grader
  • Strygning ved middeltemperatur, maks. 150 grader,
  • tåler normal rengøring