Gelænder til platformstrapper, der er tilgængelige fra begge sider, i en stikbar version

Art.-nr.: 50241
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Gelænder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 50241
EAN/GTIN 4031405502413
Producentnummer 050241
L-nummer L90110 253
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Egnet til podium trapper kan gå på begge sider
  • Stabil konstruktion lavet af aluminium bestående af to sidegelændere med fod- og knæbånd
  • Nem installation via et værktøjsfrit plug-in-system
  • Kan kun tilsluttes sammen med gelænder

Egenskab:

  • Bredde: 688 mm
  • Højde: 1076 mm
  • Længde: 807 mm
  • Materiale: Aluminium
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj