Følerindsatsforlænger, Længde: 30mm

Art.-nr.: 494215 30
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendigt gevind M2
Skaft-⌀ 3 mm
Materiale Keramik
Længde 30 mm
Vægt 0,97 g
Produkttype Forlænger

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 494215 30
EAN/GTIN 2050002087170
Producent/ansvarlig person Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 PLIEZHAUSEN, Deutschland, www.renishaw.de

Betegnelse

Udførelse:

Med M2-gevind, skaft-⌀ 3,0 mm.

Bemærk:

Følerindsats-forlængere og adaptere med andre mål på forespørgsel.