Beskrivelse:
5 varmezoner. Nyt lommedesign. Slim fit-snit. Der anvendes særlige kulfiberelementer til at generere og fordele varmen på brystet, ryggen, skulderen og lommerne foran. Op til 8 timers driftstid med M12 REDLITHIUM 3,0 Ah-batteri. Nem temperaturindstilling på 3 niveauer - høj, medium og lav. TOUGHSHELL- 90% polyester og 10% spandex for maksimal holdbarhed. FREE FLEX-mobilitet for maksimal bevægelsesfrihed - ekstra materiale under armene øger bevægelsesfriheden ved arbejde over hovedet. Denne generation er den første med det nye batterilommedesign, der giver brugerne flere muligheder for placering af batteriet. Det slim fit-design med forlænget ryg forhindrer varmetab og holder dig varm. M12-batterikontroller med 2,1 A USB-udgang til opladning af mobile enheder i en skjult batterilomme. Jakkerne er lette og behagelige at have på, samtidig med at de er vind- og vandafvisende. Stor hånd- og brystlomme, ideel til opbevaring af mobile enheder. 100% systemkompatibel med MILWAUKEE M12-produktserien. Fås i størrelserne S-L. Egnet til vaskemaskine og tørretumbler.
Egenskab:
- Akku: Li-ion
- Antal medfølgende batterier: 0
- Leveret i.: i karton
- Vægt: 1,3kg
- Størrelse: S
- Materiale: 90 % polyester, 10 % elastan
- Spænding: 12 V
Leveringsomfang:
Ingen batterier medfølger, Ingen oplader medfølger, i karton, M12™ batteridrevet regulator med 2,1 A USB-udgang