ONE KEY ™ Digital batteridrejebolig momentnøgle 3/8″ (M12ONEFTR38-201C)

Art.-nr.: 4933464967
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Momentnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4933464967
EAN/GTIN 4058546229122
Producentnummer 4933464967
L-nummer L01870 116571
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Milwaukee Tools første digitale batteridrevne momentnøgle strømliner fastgørelsesprocessen med op til 50 % sammenlignet med håndholdt værktøj
  • Momentområde fra 13,6 til 135,6 Nm med ±2 % tolerancegenøjagtighed til højpræcisionsanvendelser
  • Snav rapportering af moment ved hjælp af ONE-KEY® til generering af rapporter til inspektører eller ejere
  • Justerbart tilspændingsmoment, for at forhindre overdreven tilspænding
  • Fire justerbare moment-enheder ( ft-lb, in-lb, Nm, kg-cm)
  • Robust konstruktion - tåler de mest strenge krav på byggepladsen
  • 4-vejs signalering (akustisk, LED-lys, displayindikator og vibration) om, at det indstillede momentmål næsten er nået, opfyldt eller overskredet
  • Seks forprogrammerede sprog - herunder engelsk, spansk, fransk og tysk
  • 3 eksklusive MILWAUKEE™-teknologier: Børsteløs POWERSTATE®-motor, REDLITHIUM®EN-batterier og REDLINK PLUS®-elektronik for kraftig ydeevne, lang levetid og høj holdbarhed
  • 100 % systemkompatibel med MILWAUKEE™-M12®-produktserien

Egenskab:

  • Batteri medfølger: 1 x M12 B2
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: 2,0
  • Batterisystem: M12
  • Antal batterier/batteripakker: 1
  • Type af batterier/batteripakker: Li-ion
  • Teknologi: Brændstof
  • Nullasthastighed: 100
  • Leveres: Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 2,5 (M12 B2)
  • Vægt med batteripakke: 2,5
  • Lader medfølger: C12 C
  • Ladestation tilgængelig: C12 C
  • Ladestation tilgængelig: C12 C
  • Ladestation tilgængelig: C12 C
  • Ladestation tilgængelig: C12 C
  • Ladestation tilgængelig: C12 C Ja
  • Batteriopladningstid: 40
  • Længde [mm]: 591,8
  • Lukket hastighed [min_1]: 0 - 100
  • Max. Drejningsmoment [Nm]: 135,6
  • Produktvariant: M12 ONEFTR38-201C
  • Spænding [V]: 12

Leveringsomfang:

1 x 2,0 Ah batteripakke, C12 C oplader, bæretaske

Downloads og dokumenter

Egnede produkter