VDE tang til vandpumpe 240 mm

Art.-nr.: 4932464574
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
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4932464574
EAN/GTIN 4058546225193
Producentnummer 4932464574
L-nummer L00800 3802
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • VDE-certificeret (DIN EN/IEC 60900)
  • Testet til 10.000 volt og garanteret til 1.000 volt
  • Testet til -40°
  • Stålkæberne er fuldt smedede, hærdede og hærdede for at opnå optimal levetid
  • Grå titanium-overfladebelægning er ikke-reflekterende og garanterer høj korrosionsbeskyttelse
  • Induktionshærdede skærekanter
  • Præcisionsbearbejdet for optimal kraftoverførsel og stor løftestangseffekt
  • Ergonomiske håndtag for høj brugerkomfort

Egenskab:

  • Vægt [g]: 395
  • Længde [mm]: 240
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: VDE Vandpumpetang 240mm