Puslespil B. 75x3/T127D-5 stk.

Art.-nr.: 4932274315
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Klingelængde 75 mm
Produkttype Stiksavklinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4932274315
EAN/GTIN 4002395301560
Producentnummer 4932274315
L-nummer L01870 116351
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • De fleste konventionelle klinger er velegnede til at skære i aluminium
  • Den følgende klinge udmærker sig ved den grovere tandafstand og de bredere hak for større materialeaftagning
  • Til buede snit eller uregelmæssige snit i aluminium anbefaler vi savklinge 4932346081

Egenskab:

  • Max. Skæreevne i aluminium [mm]: 4 - 15
  • Max. Snitdybde i stål [mm]: 3,5 - 6
  • Pakkeindhold: 5
  • Produktvariant: 75 x 3 mm T 127 D - 5 stk
  • Snitdybde (i stålplade, 400 N/mm²): 6
  • Snitdybde: 15