{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Filebænk, højde | 840 mm | |
| Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 75 kg | |
| Pladetykkelse | 50 mm | |
| Skuffeudtræk | 100 | |
| Hoffmann hulvægsintervaller | 9×9 | |
| Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
| Bredde | 1.500 mm | |
| Dybde | 700 mm | |
| Skuffer, nyttebredde | 500 mm | |
| Skuffer, nyttedybde | 500 mm | |
| Antal skuffer | 3 | |
| Bæreevne fordelt over hele fladen | 1.000 kg | |
| Vægt | 124 kg | |
| Produkttype | Undersektion |
| Artikelnummer | 492580 1500X700 | |
| EAN/GTIN | 4062406279929 | |
| Producentnummer | 492580 1500X700 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |