Temperguss-skruetvinge VIRIDIS med stål-T-Greb, max. 250 mm spændevidde, 120 mm spannedybde

Art.-nr.: 490K0250-120
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 490K0250-120
EAN/GTIN 4027474002688
Producentnummer 490K0250-120
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Temperguss-skruetvingerne VIRIDIS med stål T-Greb fra serie 490K anvendes til at sammenpresse og fastholde flere emner inden for håndværk, industri og værksted. Via stålskinnen kan der opnås en høj spændingkraft. De vibrationsfri faste og skub-arme lavet af tempergods garanterer en effektiv og præcis bearbejdning. Serie 490K har et T-Greb, der muliggør en særlig fast opstramning.
  • Spændkraft op til 7.000 N
  • Druckplade med integreret spindelsikring forhindrer løsning ved vibrationer på arbejdsstykket

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 184 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 7 1/4
  • Reservedele til rådighed: Ja
  • Spændvidde (max.) [mm]: 250 mm
  • Spændvidde (max.) [tommer]: 9 13/16
  • Samlet længde [mm]: 360 mm
  • Samlet længde [tommer]: 14 3/16
  • Materiale Griff: Værktøjsstål
  • Enhåndsudgave: nej
  • Med skridsikkerhed: Ja
  • Kæbernes materiale: Formbart støbejern
  • Fremspring [mm]: 120 mm
  • Kæbelængde [mm]: 46 mm
  • Kæbelængde [tommer]: 1 13/16
  • Kæbebredde [mm]: 30 mm
  • Klemningskraft [N]: 4.500 Nm
  • Tværsnit af glideskinnen [mm]: 30 x 8
  • Kæbebredde [tommer]: 1 3/16
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Spændebredde - halsdybde klemme [mm]: 250 mm / 120 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter