Bajonetsavklinge 150x18mm TORCH (5)

Art.-nr.: 48475784
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
Artikelnummer 48475784
EAN/GTIN 045242369034
Producentnummer 48475784
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Robust 1,06 mm tyk klinge til præcise snit
  • Optimeret tandgeometri og bi-metalkvalitet med 8 % kobolt sikrer en bedre skærehastighed og længere levetid
  • Brænder: - 1,06 mm tyk savklinge til præcise snit i metalplader og rør
  • 25 mm høj bajonetsavklinge for optimeret stabilitet og reducerede vibrationer

Egenskab:

  • Klingelængde: 150 mm
  • Maks. Skæreevne i metalrør: 10 - 100 mm
  • Maks. Skæreevne i NE-metaller: 1,5 - 8 mm
  • Maks. skæredybde i stål: 1,5 - 8 mm
  • Ref. nr.: S926BEF/SS927BEF
  • renovering: Ja
  • Skærekapacitet rustfrit stål: 1,5 - 4 mm
  • Tænder pr. tomme: 18
  • Tanddeling: 1,4 mm