høj synlighed fleecejakke XL

Art.-nr.: 483325605500XL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve high vis rot
Unisex-størrelse XL
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 483325605500XL
EAN/GTIN 7330509470091
Producentnummer 483325605500XL
Producent/ansvarlig person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, fleece, den ene side børstet, antipilling, 250 g/m²

Detaljer
Udtrækkelig ID-lomme

Lommer
Frontlommer med lynlås

Finish
Manchette med elastikbånd

Reflex
50 mm bredt refleksbånd, Refleksbånd på krop, ærmer og skuldre

Frontlukning
Envejslynlås i plast

Beskrivelse:

  • Komfortabel fleecejakke med høj synlighed med to forlommer med lynlåse og 50 mm refleksbånd to gange rundt om kroppen og ærmerne
  • Perfekt til brug som mellemlag
  • Certificeret i henhold til EN 471/EN ISO 20471, XS-S klasse 2 M-XXXL klasse 3, høj synlighedstøj

Norm:

  • Combination Certification C ->M
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3