Savskæremaskine B. 240x3-3stk

Art.-nr.: 48001078
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
Klingelængde 240 mm
Produkttype Bajonetsavklinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 48001078
EAN/GTIN 045242079841
Producentnummer 48001078
L-nummer L01850 2465
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 3x hurtigere, tredobbelt skærpet tandgeometri for hurtige og gratfrie snit
  • Tænderne er hærdede og tredobbelt skærpede for hurtige og rene snit
  • 1,6 mm tykt bladlegeme for højere modstandsdygtighed over for bøjning og vibrationsfattige og støjsvage snit ved høje skærehastigheder

Egenskab:

  • Max. Snitdybde i træ [mm]: 15 - 190
  • Pakkeindhold: 3
  • Produktvariant: 240 x 3 Tpi - 3 stk
  • Snitdybde (i træ): 190