Skruetrækkesæt med to skær (5 dele) i plastpose

Art.-nr.: 471 900 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 3-4 uger
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
Artikelnummer 471 900 3
EAN/GTIN 4049002019159
Producentnummer 471 900 3
Producent/ansvarlig person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • til skånsom udskruning af afbrækkede skruer eller gevindbolte fra gevindhuller – redning af værdifulde produkter
  • Sortiment af skruetrækkere til skruer M5 til M20 (5 dele)
  • Kan bruges til højre- og venstregevind
  • Materiale: CrV-stål, hærdet
  • Overflade: Zinkfosfateret, skæreflade poleret
  • Standtid varierer afhængigt af modmaterialets hårdhed
  • Forbor skruen, der skal fjernes, med en passende bor
  • Slag uddrevet ind i borehullet og løs skruen

Egenskab:

  • Vægt: 240g
  • Længde: 160 mm
  • Bredde: 100 mm
  • Højde: 19 mm
  • Udførelse: zinkfosfateret
  • Bestykning: 5 stk.