Savklingeslibskive 150x6x32 mm form 1 SA80L4VN

Art.-nr.: 47005
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Slibetallerken

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 47005
EAN/GTIN 9003170470056
Producentnummer 47005
L-nummer L50140 511
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Tyrolit tilbyder et bredt udvalg af værktøjer, der passer til forskellige slibemaskiner og tanddelinger. De er velegnede til tør- og vådslibning af HSS-, CV- og stellidsave. Produkterne fås i forskellige kantprofiler Form 1, 1F, 1C i diameterområdet fra 150 - 350 mm.

Egenskab:

  • Form: lige
  • Kornstørrelse: 80
  • Vs /max: 63 m/s
  • Specifikation : SA 80 L4 VN-M OD /63
  • Dimension (D x D x H): 150 x 6 x 32 mm
  • Beholderens diameter: 150 mm
  • Tykkelse: 6 mm
  • Boring: 32 mm
  • Materialeegnethed: Stål, HSS

Fordel:

  • Høj profilfastholdelse
  • Til vådslibning
  • Skræddersyet til overfladekrav

Anvendelse:

  • Til tør- og vådslibning af HSS-, CV- og stellsave