Ringskraldenøgle 22 mm, SB

Art.-nr.: 467B.22PB
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 467B.22PB
EAN/GTIN 3662424162213
Producentnummer 467B.22PB
L-nummer L60130 11701
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Skraldenøgle Ultra-Grip: Inflow perle på øjet + skridsikker mund
  • Glider ikke over møtrikkerne
  • Giver optimal sikkerhed
  • Skraldemekanisme KOMPAKT og kan skiftes via greb
  • Forbedret tilgængelighed på svært tilgængelige steder
  • Returvinkel 5 grader
  • Forhøjet produktivitet
  • Øjen- og mundvipning: 15°
  • Finish: Satin-blank forkromet

Egenskab:

  • A [mm]: 22
  • B [mm]: 46,9
  • B1 [mm]: 39,7
  • C [mm]: 18
  • E [mm]: 8,6
  • E1 [mm]: 13
  • E2 [mm]: 6,3
  • L [mm]: 287
  • Vægt i kg: 0,314