GTI ER16 ST20X80 DIN 6499 ER gevindskærepatron med spændeflade

Art.-nr.: 4545001
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Spændepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4545001
EAN/GTIN 7291075133332
Producentnummer 4545001
L-nummer L24120 2066

Betegnelse

Beskrivelse:

ER/TG-spændepatron, kropsdiameter (BD) 28 mm, grænsefladestørrelse (CSI) ER16, længde af spids (LPR) 71,9 mm, skaftstørrelse (SS) 20

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 28 mm
  • Monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 10 mm
  • Registreringsdiameter, min. Emneside (DCONNWS) 0,5 mm
  • Grænsefladens størrelse (CSI) ER16
  • Krave længde (LPR) 71,9 mm
  • Skaftets længde (LS) 80 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 20