Splintdriver ”Exklusiv” 150 x 10 x 5 mm

Art.-nr.: 452 005 6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 3-4 uger
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
Artikelnummer 452 005 6
EAN/GTIN 4049002086823
Producentnummer 452 005 6
Producent/ansvarlig person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • til uddrivning eller fjernelse af bolte, nitter, splinter eller andre forbindelseselementer fra gennemgående huller
  • alternativ til præcis nedsænkning af ovennævnte forbindelseselementer i emnets overflade
  • Premium værktøjsstål, gennemhærdet, hårdhed ≥ 58 HRC
  • Speciel sikkerhedshoved forhindrer materialafskalning og deformation
  • Højglanspoleret med optimeret procedure – der kan undværes brug af krom
  • Gennemhærdet for optimal kraftoverføring
  • pulverlakeret
  • Afrundede kanter forhindrer beskadigelse af emnet
  • Krav fra gældende standarder (f.eks. DIN) overholdes eller overskrides.
  • Alle metaldele er GS-testet.

Egenskab:

  • Vægt: 65g
  • Længde: 150 mm
  • Udførelse: pulverlakeret
  • Farve: rød
  • Diameter, spids: 5 mm
  • Nøglestørrelse: 10 mm
  • Profil: 8-kantet