BT50 ER25X150 DIN6499 Spændepatroner med BT MAS-403 ADB-montering

Art.-nr.: 4511483
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Spændepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4511483
EAN/GTIN 7291075130232
Producentnummer 4511483
L-nummer L24120 1802

Betegnelse

Beskrivelse:

ER/TG-spændepatron, kropsdiameter (BD) 42 mm, grænsefladestørrelse (CSI) ER25, længde af spids (LPR) 150 mm, skaftstørrelse (SS) 50

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 42 mm
  • Monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 16 mm
  • Registreringsdiameter, min. Emneside (DCONNWS) 1 mm
  • Grænsefladens størrelse (CSI) ER25
  • Krave længde (LPR) 150 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 50

Egnede produkter