Konisk, P=6,0 mm 844Tg-f Tr

Art.-nr.: 4501843
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Måleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4501843
EAN/GTIN 4059192024307
Producentnummer 4501843
L-nummer L40100 385
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Til flankediametre
  • Med cylindrisk monteringsaksel og snapring til drejelig fastholdelse i boringen
  • Slidstærkt specialstål, hærdet

Beskrivelse:

844 Tg

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Navn på produktgruppe: Universelle måleinstrumenter
  • Gevindtype: Trapezformet 30°
  • Navn på produktgruppe: Multimar
  • Gevind-måleelement: Kegle
  • Produktnavn: Gevindmåleindsatser
  • Gevindparametre: Flankediameter
  • Gevind standard: DIN 103
  • Produkttype: 844 Tg
  • Flankevinkel i grader: 30°
  • Monteringshul: 3,5
  • Gevindstigning i mm: 6
  • Længde (mm): 6 mm
  • Længde på skaft: 6 mm
  • Diameter på skaft: 3.5 mm