Rund flad slibeskive 350 x 50 x 127 mm 1 97A462H8AV237

Art.-nr.: 441351
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Planslibeskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 441351
EAN/GTIN 9003174413516
Producentnummer 441351
L-nummer L50140 426
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne penduloverfladeslibeskive sikrer universel brug på højlegeret stål og HSS. Dette opnås ved brug af specielle aluminiumoxider og blandinger med sintrede aluminiumoxider kombineret med specielle bindingssystemer. Den højeste skæreydelse kan opnås med sintrede aluminiumoxidblandinger som 454A. Det næste højere kvalitetsniveau er den harpiksbundne VIB-STAR CBN-skive fra Tyrolit.

Egenskab:

  • Form: lige
  • Kornstørrelse: 46
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikation : SD78A 462 II8P VB3 F
  • Dimension (D x D x H): 350 x 50 x 127 mm
  • Diameter: 350 mm
  • Tykkelse: 50 mm
  • Boring: 127 mm
  • Materialeegnethed: HSS, stål

Fordel:

  • God skæreydelse
  • Kan anvendes universelt
  • Høj rentabilitet

Anvendelse:

  • Til penduloverfladeslibning af arbejdsemner af højlegeret stål og HSS