• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Lille måleur Aflæsning 0,001 mm, Måleområde: 12,5mm

Art.-nr.: 434035 12,5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: RS232C-interface.

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 12,5 mm
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Fejlgrænse 0,005 mm
Interface RS232C-interface.
Målekraft 0,5 − 0,9 N
Indspændingsskaft-⌀ h6 8 mm
Måleværktøj digital
Kabinet-⌀ 44 mm
Husets tykkelse 19 mm
Øje på måleurets bagside nej
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Produkttype Måleure

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 434035 12,5
EAN/GTIN 7640125711646
Producentnummer 905.4521.10

Betegnelse

Udførelse:

Mindste digitale måleur (hus-⌀ 44 mm) med patenteret, induktivt målesystem. Batterilevetid > 3500 h. Omfattende funktion: ABS og relativ modus, PRESET. Forsynet med ekstra svalehaleføring på bagsiden.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel Opto RS232 med 9-polet, seriel tilslutning og kombineret, ekstern strømforsyning nr. 498951.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter