Måleur, Måleområde / kabinet-⌀: 10/58mm

Art.-nr.: 432051 10/58
Rabat
315,97 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.914 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde / kabinet-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Norm: DIN 878

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 878
Måleområde 10 mm
Aflæsning 1/100 mm
Skalaværdi 0,01 mm
Aflæsning pr. viseromdrejning 1 mm
Måleafvigelse MPE (måleområde) 13 µm
Øje på måleurets bagside nej
Målekraft 0,4 N - 1,4 N
Måleværktøj analog
Kabinet-⌀ 58 mm
Produkttype Måleure

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 432051 10/58
EAN/GTIN 4946368841922
Producentnummer 2046AB
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Udførelse:

Mål iht.DIN EN ISO 463, udgave juni 2006. Præcisionsmåleure med metalkabinet, spændeskaft-⌀ 8 mm h6, hærdet og slebet. Skiven kan drejes i nulstilling vha. udvendig ring. Centralviser til 1/100-mm-aflæsning, sekundærskalaens lille viser til 1-mm-aflæsning.

Specialtilbehør:

Specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter