Dobbeltleddet skruenøgle FLEXI SW 10 x 13mm L.230,5mm

Art.-nr.: 43011013
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Topnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 43011013
EAN/GTIN 4018754025688
Producentnummer 43011013
L-nummer L60010 538
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • metrisk, ulige Nøglestørrelse
  • Drejelig dobbelt sekskant med AS-Drive-profil
  • Stabil, slank og let konstruktion
  • Høj bøjningsstyrke på grund af dobbelt T-profil
  • behagelig, skridsikker fornemmelse takket være den runde STAHLWILLE-finish
  • Sænksmedet, hærdet og afkølet i et oliebad
  • Kromlegeret stål, forkromet

Egenskab:

  • a1: 14,7 mm
  • a2: 18,4 mm
  • d1: 30 mm
  • d2: 33,5 mm
  • Længde mm (L): 230,5 mm
  • Drivprofil: Dobbelt sekskant AS-drev
  • Vægt: 137 g
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 10 x 13 mm
  • Bredde over flade 1 [mm]: 10 mm
  • Bredde over flade 2 [mm]: 13 mm