{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Norm | Fabriksstandard | |
| Måleområde | 0 mm - 25 mm | |
| Aflæsning | 0,0001 mm | |
| Aflæsning | 0 tommer | |
| Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
| Fejlgrænse | 0,5 µm | |
| Målefladernes planhed | 0,3 µm | |
| Spindel-⌀ | 6,35 mm | |
| Spindelstigning | 0,5 mm | |
| Måleflade-⌀ | 3,2 mm | |
| Interface | USB-interface; Digimatic-interface | |
| Måleværdisikring | Indstilling af nulpunkt én gang | |
| Måleværktøj | digital | |
| Emballage | Stabil boks | |
| Energiforsyning | Batteridrevet | |
| Antal medfølgende batterier | 1 | |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
| Produkttype | Mikrometerskrue |
| Artikelnummer | 421608 0-25 | |
| EAN/GTIN | 4550501353700 | |
| Producentnummer | 293-130-20 | |
| Producent/ansvarlig person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |