Skålbørste, zopft TBG Ø 80 mm M14 ståltråd Ø 0,50 mm vinkelsliber

Art.-nr.: 4007220955093
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Kopbørste

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220955093
EAN/GTIN 4007220955093
Producentnummer 43306040
L-nummer L51510 202
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Aggressiv børste. Ideel til krævende børsteopgaver som afgratning, rengøring, fjernelse af rust og afkalkning samt til fjernelse af svejsestænk. Ståltråd er det mest almindelige fyldmateriale. Børster med ståltråd er særligt velegnede til overfladebehandling og afgratning. PFERD TOOLS special wire har en høj trækstyrke og bøjningsstyrke. Dette sikrer optimal slitage af ledningen og lang levetid, selv ved ekstreme børsteopgaver. Ståltråd tåler temperaturer op til 300 grader

Egenskab:

  • Antal, fletninger: 20 stk.
  • O/MIN., maks.: 10000 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, fra: 5000 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 10000 RPM
  • Registreringssystem: Gevind
  • Ø belægningsmateriale: 0,5 mm
  • Ø udvendig metrisk: 80 mm
  • Ø tråd: M14x2
  • Belægningsmateriale: Ståltråd (ST)
  • Kornstørrelse: Ikke specificeret
  • Længde, fræsning: 20 mm

Fordel:

  • Aggressiv børsteeffekt på grund af høj stivhed af trådfletninger.
  • Lang levetid på grund af brugen af PFERD special wire.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. For at opnå optimale resultater kan du bruge dem på kraftige vinkelslibere.
  • Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, afkalkning, fjernelse af oxidlag; fjernelse af maling; behandling af rodsømme; behandling af svejsesømme; behandling af fillet søm
  • Drevtyper: Vinkelsliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Støbejern
    • Støbestål
    • Stål, støbt stål
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)