COMBICLICK støtteskive Ø 100 mm gevind M10 til vinkelsliber 100

Art.-nr.: 4007220836200
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Støtteskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220836200
EAN/GTIN 4007220836200
Producentnummer 44890190
L-nummer L51050 947
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Middel

Beskrivelse:

Med denne støtteskive kan COMBICLICK værktøjer bruges på kommercielt tilgængelige vinkelslibere. COMBICLICK systemet består af en specialudviklet støtteskive og en stabil holder på bagsiden af værktøjet. Køleåbningernes særlige geometri sikrer en høj luftgennemstrømning, hvilket reducerer den termiske belastning på slibematerialet og arbejdsemnet betydeligt. Quick-release systemet, den robuste montering, den sikre låsning af værktøjet og det integrerede kølesystem resulterer i op til 30% lavere emnetemperaturer, 25% højere skæreydelse, 30% længere værktøjslevetid og bedre udnyttelse af slibematerialet sammenlignet med konventionelle værktøjer. Hårdhed CC-GT (medium) = sort

Egenskab:

  • Pferd-type: CC-GT 100
  • O/MIN., maks.: 15300 RPM
  • Egnet til Ø metrisk: 100
  • Passer til: vinkelsliber 100, holder M10
  • Version: Medium
  • Ø udvendig metrisk: 100 mm
  • Ø tråd: M10

Fordel:

  • Signifikant reduceret termisk belastning på grund af geometrien af kølehullerne.
  • Høj omkostningseffektivitet på grund af minimale værktøjsudskiftningstider.
  • Innovativt hurtigspændesystem garanterer komfortabel håndtering med hurtige værktøjsskift.

Bemærk:

  • Den maksimale tilladte periferihastighed er 80 m/s.
  • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.