Keramiske fiberfiler KFF flad 0,5x6x150 mm A700 til værktøjs- og formfremstilling

Art.-nr.: 4007220669037
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Præcisionsfil

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220669037
EAN/GTIN 4007220669037
Producentnummer 40100370
L-nummer L51100 715
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Keramiske fiberfiler er lavet af keramiske fibre af høj kvalitet, som er indlejret i en særlig harpiksbinding. De er velegnede til bearbejdning af overflader og svært tilgængelige områder i værktøj- og formfremstilling. Kornstørrelse 180 farvekode = guld

Egenskab:

  • Form: Flad
  • Breddemål: 6 mm
  • Slibemiddel: Keramisk fiber
  • Længde metrisk: 150 mm
  • Kornstørrelse: 700
  • Højde: 0,5 mm

Fordel:

  • Høj omkostningseffektivitet på grund af høj slibeevne og værktøjslevetid.
  • Opnå meget gode overfladekvaliteter.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Brug fil i en vinkel på 45 grader for at opnå den højeste udtagningshastighed.
  • Behandling af opgaver: Efterbehandling; gradvis finslibning; overfladebehandling
  • Drevtyper: Håndholdt fil; manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Støbestål
    • Kobber
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Specialstål (INOX)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)