Pneumatisk vinkelsliber PWAS 1/800 DV 80.000 omdrejninger pr. minut/75 watt

Art.-nr.: 4007220230985
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Energiforsyning Trykluft aktiveret
Produkttype Ligesliber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220230985
EAN/GTIN 4007220230985
Producentnummer 80205010
L-nummer L51050 1483
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevet er udstyret med en spændeværktøjsholder til skaftværktøj. Trykluftdrevets udsugningskanal er placeret bagest. Let og praktisk. Det er den mindste, højhastigheds vinkelsliber. Drevet skal bruges sammen med olie. 0.75 m udgang og 1.5 m tilførselsluftslange med gevindforbindelse 1/4″ udvendig og gevindmuffe (STGI), spændetang 3 mm, 2 spændenøgle. Aktuatoren har en roterende ventilkonstruktion.

Egenskab:

  • Driftstryk: 6,3 bar
  • Ydelse: 75 watt
  • Omdrejningstal: 80000 RPM
  • Spændetang: 2
  • Ventildesign: Drej
  • Breddemål: 21 mm
  • Luftforbrug, tomgang: 0,15 m³/min
  • Luftforbrug under belastning: 0,14 m³/min
  • Inkl. Ø spændetang [mm]: 3 mm
  • Længde metrisk: 139 mm
  • Antal oliedråber [min]: 1 dråber
  • Nettovægt: 0094 kg
  • Indvendig Ø tilførselsluftslange: 4,8 mm
  • Udstødningsluft ud: Bag
  • Højde: 40 mm

Fordel:

  • Aktuatoren er velegnet som en roterende ventilversion til kontinuerlig brug.
  • Ingen støvgener på emnesiden.
  • Takket være spændepatronholderen er den perfekt egnet til de anbefalede skaftværktøjer.
  • Er som en stift at holde.

Bemærk:

  • Drevet skal betjenes med det angivne oliedryptal for at forhindre for tidlig fejl.