Udførelse:
Beskrivelse:
Højtydende forsænker af HSS i henhold til DIN 373 til forsænkning af topstykker, sekskantbolte og møtrikker. Flade undersænkere eller undersænkere er cylindriske i designet. Den cylindriske tang i de respektive kvalitetsklasser fin, medium eller til gevindkernehuller garanterer en koaksial tilpasning af undersænkningen til hullet. Højtydende forsænkningsværktøj med styrestift til gevindkernehul (GKL).
Egenskab:
- RPM af, gråt støbejern, hvidt støbejern: 280 RPM
- OMDR./MIN. af hårde ikke-jernholdige metaller: 420 RPM
- OMDREJNINGSTAL for, rust- og syrebestandigt stål: 280 RPM
- OMDR./MIN. af bløde ikke-jernholdige metaller: 420 RPM
- OMDREJNINGSTAL på stål over 700 N/mm²: 280 RPM
- OMDREJNINGSTAL på, stål op til 700 N/mm²: 280 RPM
- OMDREJNINGSTAL for, termoplast, fiberforstærket plast (GRP/CFRP): 280 RPM
- RPM BIS, gråt støbejern, hvidt støbejern: 280 RPM
- RPM BIS, hårde ikke-jernholdige metaller: 560 RPM
- RPM BIS, rust- og syrebestandigt stål: 420 RPM
- RPM BIS, bløde ikke-jernholdige metaller: 560 RPM
- OMDREJNINGSTAL BIS, stål over 700 N/mm²: 420 RPM
- RPM BIS, stål op til 700 N/mm²: 560 RPM
- OMDR./MIN. BIS, Thermopl. Plast, fiberholdig Plast (GRP/CFRP): 420 RPM
- Udførelse: GKL
- Ø kugleleje: 5 mm
- ø: 11 mm
- Ø Metrisk skaft: 8 mm
- Længde, i alt: 80 mm
Fordel:
- Meget høj aftrækshastighed.
- Optimal spånfjernelse.
- Resultater uden grater.
- Lang standtid.
- Roligt løb.
Anvendelse:
- Anbefalinger til anvendelse: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. Flade forsænkere til kernehuller med gevind er velegnede til at lave flade forsænkninger på kernehuller til indvendige gevind.
- Bearbejdningsopgaver: Forsænkning
- Drevtyper: Søjlebor; Værktøjsmaskine; Boremaskine; Robotter; Stationære maskiner
Materiale:
- Redigerbar materialer:
- Aluminium
- Tempereret støbejern
- Sort støbejern (GTS, GJMB)
- messing
- bronze
- Indsætningsstål
- Støbejern
- Spånplade
- Kobber
- Duroplast
- Elastomer
- Fiberforstærkede hærdeplastmaterialer (GFK, CFK)
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP) fiberindhold ≤ 40 %
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP) fiberindhold > 40%
- Støbejern med grå/sfærisk grafit (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aluminiumlegeringer hårde
- ikke-jernmetal hard
- Hårdt træ
- Andre ikke-jernholdige metaller
- Andet
- Kunststof
- Valse- og kuglelejestål
- Aluminiumlegeringer bløde
- ikke-jernmetal blød
- Bløde titanlegeringer (trækstyrke 500 N/mm²)
- Blødt træ
- Rustfrit stål (INOX)
- Stål
- stål, støbt stål
- Stål op til 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stål over 700 N/mm² (> 220 HB)
- Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
- Termoplast
- Titan
- Titanlegeringer
- Værktøjsstål
- Aluminiumlegeringer, der er robuste
- Hvidt støbejern (GTW, GJMW)
- Træ
- Zink