POLIVLIES - ventilatorskive PVL korund Ø 125 mm boring 22.23 mm/X-lås A100G til finslibning

Art.-nr.: 4007220119860
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Flapskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220119860
EAN/GTIN 4007220119860
Producentnummer 44694211
L-nummer L51050 1412
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Udførelse:

  • grov, gullig brun

Beskrivelse:

Til universel indsats fra grov til finslibning i industrien og håndværk. De er særligt velegnede til bearbejdning af store overflader af rustfrit stål (INOX). Med Bosch X-LOCK-systemet til vinkelslibere kan du hurtigt og bekvemt skifte værktøj. I stedet for et rundt hul har X-LOCK-systemet en x-formet kontur, der gør det muligt at fastgøre værktøjet i en positiv pasform på vinkelsliberen. Dette garanterer sikker fastspænding af forskellige værktøjer på kortest mulig tid. Det unikke system opfylder de højeste kvalitets- og sikkerhedsstandarder og kan modstå barske og barske driftsforhold.;X-LOCK fra Bosch er verdens første hurtigskiftesystem til vinkelsliber: Placer værktøjet i X-LOCK armaturet, klik på det - du er færdig. Udskiftning af tilbehør til vinkelslibere har aldrig været så nemt. X-LOCK skaber en ny standard, der gør arbejdet lettere for professionelle og øger produktiviteten. Bosch Power Tools er afhængig af stærke partnere som PFERD TOOLS. Eksempelvis har PFERD TOOLS udviklet princippet for tilslutning af X-LOCK stempeldele med de limede slibemiddel, ventilatorskiver og børster, og har skabt forudsætningerne for industriel produktion. POLIVLIES kornstørrelse 100 G = grov (gul-brun)

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 12200 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, fra: 4600 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 5300 RPM
  • Finish: Grov, gul-brun
  • Breddemål: 18 mm
  • Registreringssystem: X-LOCK
  • Ø hul: 22,23 mm
  • Slibemiddel: Korund A.
  • Ø udvendig metrisk: 125 mm
  • Kornstørrelse: 100 G

Fordel:

  • Med X-LOCK-borepatron til praktisk og hurtig værktøjsskift.
  • Fastgør værktøjet ved at klikke på det.
  • Værktøj med X-LOCK kan også bruges på konventionelle vinkelslibere med gevind M14 og 5/8″-11.
  • Høj omkostningseffektivitet på grund af høj slibeevne og værktøjslevetid.
  • Skaber en konstant høj overfladekvalitet i hele levetiden, efterhånden som ny, Sharp slibemiddel konstant frigives.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge den ved en anbefalet skærehastighed på 30-35 m/s.. Anbring værktøjet på vinkelsliberens X-LOCK-spændesystem, og fastgør det ved at trykke det lidt ned. Værktøjet klikker på plads. Tryk på håndtaget for at frigøre værktøjet.
  • Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, gradvis finslibning, skrubning, strukturering (matning, linemåtte og satinefterbehandling); overfladebehandling; svejsesømning behandling
  • Drevtyper: vinkelsliber; batterivinkelsliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Støbestål
    • Koboltbaserede legeringer
    • Kobber
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Specialstål (INOX)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Titanlegeringer
    • Zink

Bemærk:

  • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.