skæreskive EHT 150x1,6x22,23 mm lige KERAMISK speciallinje SGP STÅL til stål

Art.-nr.: 4007220103951
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 25 styk
  • Bestillingstrin: 25 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Skæreskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220103951
EAN/GTIN 4007220103951
Producentnummer 61315016
L-nummer L51080 263
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjerne i speciallinjen SGP er specielt udviklet til specielle opgaver og giver brugeren afgørende fordele i forhold til konventionelle produkter. Desuden indeholder den særlige linje SGP værktøjer, der tilbyder den ultimative økonomi på grund af deres særligt høje ydeevne i indsats. Speciel skæreskive med keramisk korn til stål med ultimativ skæreydelse og enestående levetid. Optimeret til indsats på stålemner med større tværsnit. Arbejdere over hele verden stoler på blå og vælger de tynde skæreskiver fra PFERD TOOLS. PFERD TOOLS-sortimentet tilbyder tynde skæreskiver i mange forskellige versioner og dermed den rigtige værktøjsløsning til enhver anvendelse - ergonomisk optimeret, effektiv og på højeste sikkerhedsniveau. De tynde skæreskiver fra PFERD TOOLS er kendetegnet ved deres specielle indbindingsformel. Det intensive forsknings- og udviklingsarbejde og den målrettede implementering i de nyeste produktionsfaciliteter garanterer PFERD TOOLS's høje kvalitets- og sikkerhedsstandarder.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 10200 RPM
  • Form: EHT / 41 / T1
  • Breddemål: 1,6 mm
  • Ø hul: 22,23 mm
  • Slibemiddel: Keramik korn Co.
  • Ø udvendig metrisk: 150 mm

Fordel:

  • Tynde og lave burr snit.
  • Komfortabelt og sikkert.
  • Hurtig skæring.
  • Uovertruffen skæreydelse på grund af højtydende slibende keramisk korn kombineret med en særlig bindingsteknologi, hvilket gør det hurtigste arbejde fremskridt selv med store tværsnit.
  • Højeste omkostningseffektivitet på grund af enestående levetid.

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Adskillelse af store tværsnit, adskillelse af profiler, adskillelse af massivt materiale, oprettelse af gennembrud
  • Drevtyper: Vinkelsliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Stål