PFERD TOOLS Præcisionsrifelfil type 7

Art.-nr.: 4007220014776
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 12 styk
  • Bestillingstrin: 12 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 4007220014776
EAN/GTIN 4007220014776
Producentnummer 12407110
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Krydsudskæring til grov præcisionsbearbejdning.
  • Riffelfil med en længde på 180 mm (mellemstor udgave).

Egenskab:

  • PFERD TOOLS Type: 711P
  • bredde metrisk: 8,5 mm
  • Behugning: 0
  • Længde metrisk: 180 mm
  • Højde: 2,5 mm

Materiale:

  • Redigerbar materialer:
    • Stål op til 1.200 N/mm² (< 38 HRC)