Skruetrækker SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm

Art.-nr.: 39566
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 39566
EAN/GTIN 4010995395667
Producentnummer 39566
L-nummer L60070 4564
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelse: Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V AC.
  • Standarder: DIN ISO 8764-PZ.
  • Ved skrueopgaver med hånden belastes håndled og muskler med tiden meget. Dette afhjælper den yderst ergonomiske SoftFinish skruetrækker, som sikrer en optimal overførsel af håndkraften. Med de lange slanke grebsstørrelser kan små skruer skrues sikkert og hurtigt i. Til iskruning af store skruer findes der større grebsstørelser, med hvilke det er muligt at opnå højere drejningsmomenter. Desuden er de forskellige grebsstørrelser tilpasset til de generelt lige store hænder hos håndværkere, der udfører mange skrueopgaver. Rullebeskyttelsen og det påtrykte skruesymbol på grebets ende sikrer et effektiv arbejde. På værktøjer med Wiha slimTECHNOLOGY, der er udviklet specielt til opgaver på elektriske dele, er beskyttelsesisoleringen integreret i klingen for at opnå op til 33% slankere bits. Dermed kan også dybtliggende skrue- og fjederelementer nås uden besvær. De isolerede skruetrækkere kontrolleres enkeltvis iht. den internationale standard IEC 60900 og gør det muligt at arbejde sikkert i områder med dele, der står under spænding op til 1.000 V AC.
  • Produceret iht. IEC 60900.

Egenskab:

  • VDE-certificeret: Ja
  • Værktøj til elektricitet: Ja
  • Selvbetjening - Emballage: Ja
  • ESD-artikel: Nej
  • Pozidriv 1: PZ1
  • Grebdiameter (mm): 30
  • Total længd (mm): 191
  • synlig klingelængde (mm): 80
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej