Pendulunderlag rillet, udvendigt gevind, svinger tilbage, Gevind M: M6

Art.-nr.: 370061 M6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind M Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevind M M6
Udvendig ⌀ D 7 mm
Længde 1 36 mm
Kravelængde L2 10 mm
Maksimal belastning (statisk) 8 kN
Produkttype Pendulunderlag

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 370061 M6
EAN/GTIN 4059245309498
Producentnummer K1164.306
Producent/ansvarlig person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Enhed af sejhærdet stål og fosfateret.
  • Kugle sikret mod drejning.

Automatisk nulstilling til udgangsposition.
Med udvendigt gevind.

Anvendelse:

Fungerer som anslag, anlæg og trykstykke inden for maskinfremstilling.

Bemærk:

Kan kombineres med drejespænder nr. 370085370086 eller spændekrog nr. 370073 og 370074.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter