Kileklemme, smalt design glat, Gevind M x længde L: M8X25mm

Art.-nr.: 370026 M8X25
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind M x længde L (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevind M8
Længde L 25 mm
A min. 30,5 mm
A maks. 33,5 mm
Bredde B 24 mm
Højde C 15 mm
Højde E 2 mm
Maks. spændekraft 15 kN
Produkttype Nedholderspænder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 370026 M8X25
EAN/GTIN 4059245032693
Producent/ansvarlig person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Betegnelse

Anvendelse:

  • Kileflader frembringer store spændekræfter.
  • Kileklemmer kan bruges i gevindhuller eller T-riller.
  • Når spændeskruen er skruet ind, presser spændesegmenterne mod emnerne.
  • Et aflangt hul i den dobbelte kile giver mulighed for bevægelse og tolerancekompensation. Forskydningsafstand: M8 = ± 0,5 mm; M10 og M12 = ± 1,0 mm; M16 = ± 1,5 mm.
  • Kileklemmer er velegnede til flere samtidige opspændinger.

Materiale:

Dobbelt kile og spændesegmenter hærdet stål, hærdet, sort.