HSK A63WH-SVVNN-J12F Værktøjsholder med 72,5° angrebsvinkel og HSK-grænseflade til negative, rombeformede 35°-platter

Art.-nr.: 3602393
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HSK
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3602393
EAN/GTIN 7291075200225
Producentnummer 3602393
L-nummer L24230 163

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm, funktionslængde (LF) 110 mm, totallængde (OAL) 142 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) HSK
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Funktionel længde (LF) 110 mm
  • Diameter InCircle (IC) 7,15 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) VNM.. 12T3
  • Samlet længde (OAL) 142 mm
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 14 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HSK" Se alle