Centreringsskruestik, automatisering, Kæbebredde A: 80Amm

Art.-nr.: 360134 80A
Rabat
3.905,98 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 2. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kæbebredde A (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spændekraft op til maks. 17 kN
Moment 40 Nm
Vægt 3,5 kg
Afstand 22 mm
Kæbebredde A 80 mm
Længde 120 mm
Bredde 120 mm
Højde 50 mm
passer til farvekode ZC 80
Produkttype Maskinskruestik

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 360134 80A
EAN/GTIN 4062406572600
Producentnummer 360134 80A
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Centreringsskruestik til fleksibel brug.
  • Absolut funktionssikkerhed takket være indkapsling.
  • Høj gentagelsesnøjagtighed 0,02 mm.
  • Variabel centrumindstilling ± 0,02 mm.
  • Hærdede funktionsflader.
  • Stabil i værktøjsstål, overfladebeskyttelse ved hjælp af korttidsnitrering.

Fordel:

  • Fleksibel lav vægt.

Multifunktionel anvendelse.

Anvendelse:

Ideel til 5-sidet bearbejdning, perfekt ved opspænding af råemner.

Passer til:

Automatiseringskonsol nr. 360164.

Leveringsomfang:

Inklusive topnøgleindsats nr. 642700 str. E12.
Inklusive 4 spændebolte str. 90.

Specialtilbehør:

Spændebakkevarianter nr. 360135360151.

Bemærk:

For at holde gamle versioner af bakker (uden V-not på undersiden) skal V-noten udfærdiges efterfølgende.
Kontakt os venligst via din kontaktperson.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter