{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Kæbebredde | 120 mm | |
| Spændekraft | 10 kN; 20 kN; 30 kN | |
| Moment | 17 Nm; 30 Nm; 50 Nm | |
| maks. vandring | 4 mm | |
| Spændeskrue SW | 8 mm | |
| Vinkelskrue SW1 | 4 mm | |
| Produkttype | Skruestikkæbe |
| Artikelnummer | 360114 120 | |
| EAN/GTIN | 4045197555410 | |
| Producentnummer | 360114 120 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |