Skæreskive Cerabond X Plan 125X1X22,23 C

Art.-nr.: 34690817
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 25 styk
  • Bestillingstrin: 25 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 34690817
EAN/GTIN 9009013080123
Producentnummer 34690817
L-nummer L50140 103918
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Udførelse:

  • PREMIUM

Beskrivelse:

  • PREMIUM CERABOND X skæreskiven er din pålidelige partner til skæring i meget hårde materialer og emner med store tværsnit.
  • Kombinationen af et unikt bindingssystem med et selvslibende keramisk korn giver en særlig høj skæreydelse og lang levetid, samtidig med at det forhindrer for tidligt kornbrud.
  • CERABOND X-værktøjer er derfor ideelt udstyret til enhver udfordring.

Fordel:

  • Korteste skæretider takket være strukturen i de anvendte keramiske korn
  • Meget lang levetid på hårde og krævende materialer
  • De slanke skæreskiver gør det muligt for brugeren at arbejde meget komfortabelt med en lille indsats

Anvendelse:

  • 1,0 til 1,6 mm for ekstremt hurtig skæring og minimal gratdannelse
  • 2,0 mm for maksimal levetid og stabilitet

Materiale:

  • Stål, rustfrit stål

Passer til:

  • Vinkelsliber

Bemærk:

  • Til bearbejdning af forskellige stål- og rustfri stålkvaliteter
  • Til skæring af meget hårde, krævende emner og store tværsnit