TPSN M-27X3,0-M HE DIN 13 HSSW 5 % Co spiralskåret maskinbor ISO-metrisk grovgevind til en bred vifte af materialer

Art.-nr.: 3460656
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3460656
EAN/GTIN 7291075588316
Producentnummer 3460656

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindbor med spiralformet rille, fastgørelsesdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, samlet længde (OAL) 160 mm, gevinddiameter (TDZ) M27, gevindstigning (TP) 3 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 20 mm
  • Drivstørrelse (DRVS): 16 mm
  • Antal skær (NOF): 4
  • Samlet længde (OAL): 160 mm
  • Standard DIN 376
  • Længde af gevindskærende del (THL): 30 mm
  • Gevinddiameterstørrelse (TDZ): M27
  • Gevindstigning (TP): 3 mm