TPGN M-14X2.0-H HENI DIN 13 HSSE 5% Gun Point gevindskærer – ISO-metrisk grovgevind, til hærdet stål og højtemperaturbestandige legeringer.

Art.-nr.: 3460259
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3460259
EAN/GTIN 7291075585322
Producentnummer 3460259

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindbor med skæresnit, opfangningsdiameter, maskinside (DCONMS) 11 mm, samlet længde (OAL) 110 mm, gevinddiameter (TDZ) M14, gevindstigning (TP) 2 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 11 mm
  • Drivstørrelse (DRVS): 9 mm
  • Antal skær (NOF): 4
  • Samlet længde (OAL): 110 mm
  • Længde af gevindskærende del (THL): 24 mm
  • Gevinddiameterstørrelse (TDZ): M14
  • Gevindstigning (TP): 2 mm