TPGN M-2X0.4-Y PMTC DIN 13 HSS Gun Point gevindskærer – metrisk ISO-grovgevind til en lang række materialer

Art.-nr.: 3460154
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3460154
EAN/GTIN 7291075585735
Producentnummer 3460154

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindbor med skæresnit, opfangningsdiameter, maskinside (DCONMS) 2,8 mm, samlet længde (OAL) 45 mm, gevinddiameter (TDZ) M2, gevindstigning (TP) 0,4 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 2,8 mm
  • Drivstørrelse (DRVS): 2,1 mm
  • Antal skær (NOF): 2
  • Samlet længde (OAL): 45 mm
  • Længde af gevindskærende del (THL): 8 mm
  • Gevinddiameterstørrelse (TDZ): M2
  • Gevindstigning (TP): 0,4 mm