Beskrivelse:
Planfræser, hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 125 mm, antal skæreelementer (CICT) 14, navdiameter (DHUB) 92 mm, samlet længde (OAL) 50 mm
Egenskab:
- Arbor Style B
- Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 40 mm
- Kølemiddelegenskab (CSP): Kølevæske igennem
- Skærediameter (DC): 125 mm
- Diameter (DC/DCX): 125 mm
- Retning (HAND): Højre hånd
- Antal skæreorganer (CICT): 14
- Skærelængde maks. (APMX): 7 mm
- Navdiameter (DHUB): 92 mm
- Betegnelse for skæreindsats (MIID): S890 SZMU1005 .
- Samlet længde (OAL): 50 mm
- Indstillingsvinkel (KAPR): 90 grader