Presset kompakthjul 76x3x9,6 6 S FEIN til universel brug

Art.-nr.: 34529825
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Kompaktskiver

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 34529825
EAN/GTIN 8024406075075
Producentnummer 34529825
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Sortimentet af pressede kompakte skiver strækker sig fra det aggressive stive afgratningsværktøj til et blødt værktøj til perfekt overfladebehandling. Den blødere specifikation ændrer på ingen måde overfladegeometrien på dit arbejdsemne. En 127 mm version med 22,2 mm boring er blevet udviklet specielt til vinkelsliberen. Anvendelsesområderne er primært afgratning, rengøring, blanding, efterbehandling og bearbejdning af svejsesømme.
På grund af deres lange levetid er de overlegen i forhold til konventionelle værktøjer. Pressede kompakte skiver kan bruges til let at bearbejde og strukturere materiale.