Beskrivelse:
Med PREMIUM-pressede kompaktskiver tilbyder Tyrolit et omfattende sortiment i forskellige specifikationer - fra aggressive, stive afgratningsværktøjer til et blødt værktøj til en perfekt overfladefinish. De er ideelle til en lang række anvendelser på stål, rustfrit stål, ikke-jernholdige metaller og plast. Den blødere specifikation ændrer ikke arbejdsemnets overfladegeometri på nogen måde. Samtidig kan du arbejde effektivt på særligt svært tilgængelige områder, når du bruger den lige slibemaskine. Disse PREMIUM-skiver er også overlegne i forhold til andre lignende produkter, ikke mindst på grund af deres enestående levetid.
Egenskab:
- Form: 1 VLIES presset kompaktskive
- Materialeegnethed: Rustfrit stål, stål, plast/PVC, ikke-jernholdige metaller
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : UW 3 S FEIN
- Dimension (D x D x H): 76 x 3 x 9,6 mm
- Diameter: 76 mm
- Tykkelse: 3 mm
- Boring: 9,6 mm
- Kornstørrelse: 50
- Værktøj til: Lige slibemaskine og slibeklods
Fordel:
- Maksimal levetid takket være lav tilstopning af skiven og kølig slibning
- Universelt anvendeligt værktøj
Anvendelse:
- Til afstøvning, afgratning, fjernelse af ridser, blanding, satinering, efterbehandling og bearbejdning af svejsesømme
Anbefaling:
- 2/3 S FEIN til afgratning og polering
- 2 A MEDIUM til afgratning, polering og overgange
- 6 S FEIN / 6 A MEDIUM til afgratning, afrunding af skarpe kanter og til overgange
- 8 A GROB til afgratning, afrunding af skarpe kanter og til overgange med øget aggressivitet